曜日別特売

チップ CCGA-FN

チップ CCGA-FN - BIG DAISHOWA
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50444895CCGA070204FN H1-2.38
9,500
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50444913CCGA090304FN H19.523.18
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50444922CCGA120404FN H112.74.76
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50445744CCGA060204FN H16.352.38
8,700
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする