チップ CCGA-FN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は厚さなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.76
注文コード
50444922
品番
CCGA120404FN H1
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
切刃長さ(mm)
12.7
厚さ(mm)
4.76
材質
H1
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする