サンドビック
チップ KNUX
形状
平行四辺形55°
材質
4225
切刃長さ(mm)
19.7
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.08~±0.25
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13~±0.38
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60768635
KNUX160405L12 4225
¥19,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
60768644
KNUX160405R12 4225
¥19,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください