住友電工ハードメタル
チップ NU-WNMA
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41313544
NU-WNMA080404 BN2000
3.8
0.4
BN2000
¥
4,410
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41313562
NU-WNMA080408 BN2000
2.8
0.8
BN2000
¥
4,410
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41313535
NU-WNMA080404 BN250
3.3
0.4
BN250
¥
4,000
取扱い終了
41313553
NU-WNMA080408 BN250
2.8
0.8
BN250
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください