曜日別特売

チップ NU-ZNEX

チップ NU-ZNEX - 住友電工ハードメタル
厚さ(mm)1.59逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
全6種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41313587NU-ZNEX040102 BN2000BN20000.2
4,670
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41313596NU-ZNEX040102 BN1000BN10000.2
4,670
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41313614NU-ZNEX040104 BN2000BN20000.4
4,670
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
41313623NU-ZNEX040104 BN1000BN10000.4
4,670
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41313571NU-ZNEX040102 BN700BN7000.2
3,690
取扱い終了
41313605NU-ZNEX040104 BN700BN7000.4
3,690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする