カムス(旧:高周波精密)
チップ T31
材質
NK4
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.8
表面処理
TINコーディング
コーナー半径(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68469021
T31LTIN NK4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469037
T31RTIN NK4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469195
T31L NK4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68469204
T31R NK4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください