イスカル
チップ ADKR
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
5.56
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40638385
ADKR 1505PDL-HM IC28
IC28
¥
13,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638394
ADKR 1505PDL-HM IC328
IC328
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください