イスカル
チップ ANKT
材質
IC928
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40638823
ANKT 1404PNR IC928
¥
17,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください