曜日別特売

チップ APKT

チップ APKT - イスカルチップ APKT - イスカルチップ APKT - イスカルチップ APKT - イスカルチップ APKT - イスカルチップ APKT - イスカル
内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40638936APKT 100308PDTR-RM IC330平行四辺形85°IC3300.83.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
16,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638945APKT 100308PDTR-RM IC28平行四辺形85°IC280.83.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
11,700
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638963APKT 100310PDR-RM IC328平行四辺形85°IC32813.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
15,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40638972APKT 100310PDR-RM IC28平行四辺形85°IC2813.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
11,700
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638981APKT 100312TR-RM IC28平行四辺形85°IC281.23.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
11,700
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638997APKT 100312TR-RM IC910平行四辺形85°IC9101.23.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
15,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639006APKT 100312TR-RM IC950平行四辺形85°IC9501.23.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
15,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639015APKT 100316PDTR-RM IC950平行四辺形85°IC9501.63.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
15,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639033APKT 100332TR-RM IC950平行四辺形85°IC9503.23.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
15,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639042APKT 1003PDR HM90 IC4050平行四辺形頂角85°IC40500.33.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
12,100
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639051APKT 1003PDR HM90 IC910平行四辺形頂角85°IC9100.33.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
12,100
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639067APKT 1003PDR HM90 IC928平行四辺形頂角85°IC9280.33.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
12,100
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40639094APKT 1003PDTR-76 IC330平行四辺形頂角85°IC3300.33.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
12,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639103APKT1003PDTR-76 IC830平行四辺形頂角85°IC8300.33.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
11,800
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639121APKT1003PDTR-RM IC30N平行四辺形頂角85°IC30N0.33.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
7,600
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
返品不可
40639137APKT 1003PDTR-RM IC4100平行四辺形頂角85°IC41000.33.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
11,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639146APKT 1003PDTR-RM DT7150平行四辺形頂角85°DT71500.33.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
12,100
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40639155APKT 1003R8T-FF IC830平行四辺形頂角85°IC8300.33.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639191APKT 1604PDL-HM IC520M平行四辺形頂角85°IC520M0.4-11片面一部円筒穴片面40°~60°
16,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638954APKT 100308PDTR-RM IC910平行四辺形85°IC9100.83.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
15,500
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
40639024APKT 100320PDTR-RM IC950平行四辺形85°IC95023.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
15,500
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
40638927APKT 100308PDR-HM平行四辺形85°IC530N0.83.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
11,800
取扱い終了
40639076APKT 1003PDTR-76-IC5400-----
10,200
取扱い終了
40639085APKT 1003PDTR-76-IC635-----
9,700
取扱い終了
40639112APKT 1003PDTR-RM-IC635-----
9,700
取扱い終了
40639164APKT 120316R平行四辺形85°IC2501.63.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
12,600
取扱い終了
40639173APKT 120316R平行四辺形85°IC6351.63.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
12,600
取扱い終了
40639182APKT 1604PDL-HM-IC4050-----
14,100
取扱い終了
40639207APKT 1604PDR-HM IC635平行四辺形頂角85°IC6350.4-11片面一部円筒穴片面40°~60°
14,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする