イスカル
チップ APKW
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)
11.47
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40639216
APKW 100304 PDR ID5
ID5
¥
33,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40639225
APKW 100304 PDR ID8
ID8
¥
33,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください