イスカル
チップ CR
材質
IC350
厚さ(mm)
2.2
切刃長さ(mm)
8.04
コーナー半径(mm)
5
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40643041
CRD100-MT IC350
¥
32,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください