ハロゲンランプ(替球)

ハロゲンランプ(替球) - タイカツ
(3件のレビュー)
定格消費電力(W)500電球の種類ハロゲン適合TSH-501、TSH-502、TKH-500S長さ(mm)117内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16743335J110V500W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16743335
2024-04-03
用途: 温度変化展示
TOPPAN株式会社 製造業

ちょっと使い方が特殊です。展示台で温度変化を見せるために使ってます。今時だと明るさならLEDでいいんですが、発熱する光源が欲しかったので。役割としては十分に果たしてくれてます。ただ、製品特性上寿命は短いですね。

対象商品 : 16743335
2019-01-04
用途: 投光器
川島建築

明るさ、発熱量もあり塗装時の乾燥にも大変役立っています。

1が参考にしています
対象商品 : 16743335
2020-07-17
用途: タイカツ社のハロゲンランプ専用
サービス業

タイカツ社のハロゲン照明は熱をもち切れやすいので予備用に購入しました。お値段が高めなのでもっと安くならないかな…次に切れたらもう買わない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする