イスカル
チップ ONHQ
材質
IS8
形状
正八角形
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
5.5
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40671005
ONHQ0806-TN IS8
¥
55,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください