チップ QPMR-PDN-HQ-M

チップ QPMR-PDN-HQ-M - イスカル
コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状-形状正方形切刃長さ(mm)10.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40673087QPMR100404PDN-HQ-M IC28IC28
7,600
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673096QPMR100404PDN-HQ-M IC328IC328
10,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
40673105QPMR100404PDN-HQ-M IC928IC928
11,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする