明邦化学
メイホー DX3
DX2の大型タイプです。家庭用でもプロ用でも工具などを収納するのに便利です。
2枚トレー付です。
用途
現場・家庭での小型ツール、ライトツールの収納
色
ブルー
材質
耐衝撃性コーポリマー
仕様
【南京錠(別売)】取付不可
付属品
トレー2枚
トラスコ品番
481-8652
耐熱温度(℃)
120
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
377×182×112
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
400×210×198
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×210×198
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17000025
DX-3
¥2,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください