イスカル
チップ SPGN
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
材質
IC20
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40678391
SPGN090304 IC20
9.52
0.4
¥11,300
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678407
SPGN 090308 IC20
9.52
0.8
¥13,400
¥
8,298
¥9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678425
SPGN 120308 IC20
12.7
0.8
¥18,800
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40678416
SPGN 120304
12.7
0.4
¥10,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください