イスカル
チップ T290LNHT
材質
IC830
形状
長方形90°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
5.75
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.013
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40678784
T290LNHT050202TR IC830
0.2
¥
18,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
40678793
T290LNHT050204TR IC830
0.4
¥
18,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください