曜日別特売

チップ TPMR

チップ TPMR - イスカルチップ TPMR - イスカルチップ TPMR - イスカル
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40681821TPMR090202 IC9079.62.380.2IC9075.56
12,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681837TPMR 090204 IC91509.62.380.4IC91505.56
12,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681846TPMR 090204 IC92509.62.380.4IC92505.56
12,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40681925TPMR 160304 IC80716.53.180.4IC8079.52
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682004TPMR160308 IC80716.53.180.8IC8079.52
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682013TPMR160308-PF IC815016.53.180.8IC81509.52
11,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする