曜日別特売

チップ TPUN

チップ TPUN - イスカルチップ TPUN - イスカル
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40682336TPUN160304 IC5005163.180.4IC50059.52
11,100
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
40682345TPUN160304 IC20163.180.4IC209.52
8,500
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
40682354TPUN 160308 IC5005163.180.8IC50059.52
12,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682363TPUN160312 IC5005163.181.2IC50059.52
11,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682372TPUN220408 IC520M224.760.8IC520M12.7
18,200
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
40682381TPUN220412 IC20224.761.2IC2012.7
14,400
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする