チップ TRI

チップ TRI - イスカルチップ TRI - イスカル
材質IC908切刃長さ(mm)16穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全15種類を絞り込む
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40682397TRI16RK-1.2-0.05 IC9081.20.05
45,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682406TRI 16RK-1.4-O.1 IC9081.40.1
45,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682415TRI 16RK-1.5-0.1 IC9081.50.1
45,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682424TRI 16RK-1.7-O.1 IC9081.70.1
45,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682433TRI16RK-1.95-0.15 IC9081.950.15
45,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682442TRI16RK-2.0-0.2 IC90820.2
45,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682451TRI16RK-2.25-0.15 IC9082.250.15
45,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682467TRI16RK-2.75-0.15 IC9082.750.15
46,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682476TRI16RK-3.0-0.2 IC90830.2
46,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682485TRI16RK-3.25-0.15 IC9083.250.15
46,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682494TRI16RK-4.0-0.2 IC90840.2
47,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682503TRI16RK-4.25-0.15 IC9084.250.15
47,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682512TRI16RK-5.0-0.2 IC90850.2
48,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40682521TRI 16RK-5.25-0.15 IC9085.250.15
48,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
40682537TRI16RK-6.0-0.2 IC90860.2
53,200
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする