MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ SDLX
形状
正方形90°
材質
HC844
コーナー半径(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
9.525
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
15
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40913302
SDLX090308 HC844
¥
11,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください