曜日別特売

チップ WPMT-JQ

チップ WPMT-JQ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40921727WPMT060308-JQ HG80106.53.180.8HG80109.525
14,300
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
40921641WPMT040202-JQ4.32.380.2IP20006.35
オープン
取扱い終了
40921657WPMT040202-JQ4.32.380.2HG80106.35
オープン
取扱い終了
40921666WPMT040204-JQ4.32.380.4IP20006.35
オープン
取扱い終了
40921675WPMT040204-JQ4.32.380.4HG80106.35
オープン
取扱い終了
40921684WPMT060304-JQ6.53.180.4IP20009.525
オープン
取扱い終了
40921693WPMT060304-JQ6.53.180.4HG80109.525
オープン
取扱い終了
40921702WPMT060308-JQ6.53.180.8IP20009.525
オープン
取扱い終了
40921711WPMT060308-JQ6.53.180.8GM80209.525
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする