MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ MPMT
形状
ひし形86°
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40911805
MPMT09T308ZEL CY100H
CY100H
0.8
3.97
¥
12,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40911823
MPMT110408ZEL CY100H
CY100H
0.8
4.76
¥
13,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
40911857
MPMT120508ZEL CY100H
CY100H
0.8
5.56
¥
16,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
40911884
MPMT120516ZEL CY100H
CY100H
1.6
5.56
¥
16,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
40911902
MPMT120516ZEL GF30
GF30
1.6
5.56
¥
16,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
40911814
MPMT09T308ZEL CY250V
CY250V
0.8
3.97
¥
10,900
取扱い終了
40911832
MPMT110408ZEL CY250V
CY250V
0.8
4.76
¥
12,100
取扱い終了
40911841
MPMT110408ZEL
GF30
0.8
4.76
オープン
取扱い終了
40911866
MPMT120508ZEL CY250V
CY250V
0.8
5.56
¥
14,700
取扱い終了
40911875
MPMT120508ZEL
GF30
0.8
5.56
オープン
取扱い終了
40911893
MPMT120516ZEL CY250V
CY250V
1.6
5.56
¥
14,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください