チップ RDEN

チップ RDEN - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40912234RDEN2004M0TN HC844------
40,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
40912207RDEN2004M0FN20154.76-円形なし
オープン
取扱い終了
40912216RDEN2004MOTN------
オープン
取扱い終了
40912225RDEN2004MOTN------
オープン
取扱い終了
40912243RDEN2004MOY------
オープン
取扱い終了
40912252RDEN2004M0Y CY25------
36,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする