曜日別特売

チップ RDHW-TN

チップ RDHW-TN - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDHW-TN - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全15種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40912277RDHW0802M0TN CY25082.38CY2508
17,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
40912313RDHW10T3M0TN CY250103.97CY25010
18,200
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
40912347RDHW1204M0TN CY250124.76CY25012
18,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
40912374RDHW1604M0TN CY250164.76CY25016
27,900
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
40912261RDHW0802M0TN JM406082.38JM40608
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40912322RDHW10T3M0TN JX1045103.97JX104510
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40912286RDHW0802M0TN82.38JX10458
オープン
取扱い終了
40912295RDHW0802M0TN82.38JX10608
オープン
取扱い終了
40912304RDHW10T3M0TN103.97CY15010
オープン
取扱い終了
40912331RDHW1204M0TN124.76CY15012
オープン
取扱い終了
40912356RDHW1204M0TN124.76JX104512
オープン
取扱い終了
40912365RDHW1604M0TN164.76CY15016
オープン
取扱い終了
40912383RDHW1604M0TN164.76JX104516
オープン
取扱い終了
40912392RDHW1605M0TN165.56CY25016
オープン
取扱い終了
40912401RDHW1605M0TN165.56JX104516
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40912261RDHW0802M0TN JM406039385037RDHW0802M0TN JM4160画像準備中カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1セット(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
40912322RDHW10T3M0TN JX104539385055RDHW10T3M0TN JS4045画像準備中カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1セット(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする