住友電工ハードメタル
チップ 2NC-VCGW
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41283645
2NC-VCGW160404 BNC200
2.8
0.4
BNC200
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41283724
2NC-VCGW160408 BNC200
1.9
0.8
BNC200
¥
8,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
41283636
2NC-VCGW160404 BNC100
2.8
0.4
BNC100
¥
8,450
取扱い終了
41283654
2NC-VCGW160404 BNC160
2.8
0.4
BNC160
¥
8,450
取扱い終了
41283715
2NC-VCGW160408 BNC100
1.9
0.8
BNC100
¥
8,450
取扱い終了
41283733
2NC-VCGW160408 BNC160
1.9
0.8
BNC160
¥
8,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください