※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ 2NC-VCGW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
41283715
品番
2NC-VCGW160408 BNC100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,450
切刃長さ(mm)
1.9
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
BNC100
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります