曜日別特売

チップ APET

チップ APET - 住友電工ハードメタルチップ APET - 住友電工ハードメタル
形状平行四辺形85°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全7種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41287346APET103504PDER-F ACZ310ACZ3100.4-
19,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41287355APET103504PDER-F ACZ350ACZ3500.4-
19,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41287364APET103504PDFR-S H1H10.4-
15,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
41287373APET160504PDFR-S H1H10.45.56
17,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
41287382APET160508PDER-F ACZ310ACZ3100.85.56
22,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41287391APET160508PDER-F ACZ350ACZ3500.85.56
22,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41287407APET160508PDFR-S H1H10.85.56
17,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする