曜日別特売

チップ APMT

チップ APMT - 住友電工ハードメタルチップ APMT - 住友電工ハードメタル
形状平行四辺形85°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全19種類を絞り込む
材質
19種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41287416APMT103504PDER ACZ350ACZ3500.4-
14,200
8,598
9,458(税込)
当日出荷
41287425APMT103504PDER-H ACZ350ACZ3500.4-
14,200
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
41287434APMT103508PDER ACZ350ACZ3500.8-
14,200
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
41287443APMT103508PDER-H ACZ330ACZ3300.8-
14,200
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
41287452APMT103508PDER-H ACZ350ACZ3500.8-
14,200
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
41287461APMT103512PDER ACZ350ACZ3501.2-
14,200
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
41287477APMT103512PDER-H ACZ350ACZ3501.2-
14,200
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
41287495APMT160508PDER-H ACZ350ACZ3500.85.56
16,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
41287504APMT160512PDER ACZ350ACZ3501.25.56
16,900
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
41287513APMT160512PDER-H ACZ330ACZ3301.25.56
16,900
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
41287522APMT160512PDER-H ACZ350ACZ3501.25.56
16,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
41287531APMT160516PDER ACZ350ACZ3501.65.56
16,900
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
41287547APMT160516PDER-H ACZ350ACZ3501.65.56
16,900
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
41287556APMT160520PDER-H ACZ350ACZ35025.56
16,900
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
41287565APMT160530PDER-H ACZ350ACZ350-5.56
16,900
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
41287574APMT160540PDER-H ACZ350ACZ350-5.56
16,900
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
41287583APMT160550PDER-H ACZ350ACZ350-5.56
16,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
41287592APMT160560PDER-H ACZ350ACZ350-5.56
16,900
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
41287486APMT160508PDER AC350AC3500.85.56
13,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする