住友電工ハードメタル
チップ BNHGB
材質
BN700
形状
平行四辺形82°
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
両面
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41287881
BNHGB0608 BN700
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41287897
BNHGB0620 BN700
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください