曜日別特売

チップ CCMW

チップ CCMW - 住友電工ハードメタルチップ CCMW - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
41290654CCMW060204 AC420K6.42.380.4AC420K6.35
8,500
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
2025
1230日まで
41290672CCMW09T304 AC420K9.73.970.4AC420K9.525
11,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
2025
1230日まで
41290697CCMW09T308 AC420K9.73.970.8AC420K9.525
11,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
2025
1230日まで
41290663CCMW0602046.42.380.4AC410K6.35
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
41290681CCMW09T3049.73.970.4AC410K9.525
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
41290706CCMW09T3089.73.970.8AC410K9.525
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする