住友電工ハードメタル
チップ FNGG-UM
形状
ひし形50°
材質
ST10P
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41307086
FNGG160404R-UM ST10P
¥
26,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください