住友電工ハードメタル
チップ LPMX
形状
長方形90°
逃げ角(度)
11
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
特殊
チップブレーカ
特殊
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41307901
LPMX090308S04 ACZ310
ACZ310
0.8
3.2
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
41307874
LPMX06T206S04 AC350
AC350
-
2.8
¥
8,500
取扱い終了
41307883
LPMX07T208S04 AC350
AC350
0.8
2.8
¥
8,600
取扱い終了
代引不可
41307892
LPMX080308S04 AC350
AC350
0.8
3.2
¥
8,700
取扱い終了
代引不可
41307917
LPMX090308S04 AC350
AC350
0.8
3.2
¥
8,700
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください