銘樹・ロイヤルセレクション2P

銘樹・ロイヤルセレクション2P - 永大産業

2mm厚の挽き板が住空間を重厚感と木のぬくもりで満たす
材料の選定から加工、仕上げにまで一切妥協せず、美しさ、上質さに徹底的にこだわった「銘樹・ロイヤルセレクション」は、銘木の醍醐味を味わえる贅沢な空間を生み出します。
表面には厳選した銘木を2mm厚の挽き板にして贅沢に使用。
縦溝、横溝ともに深く彫り込んだR溝形状を採用。
銘木をいちばん美しく見せるしっとりと艶をおさえたクリアリッチ塗装。

厚さ(mm)12シリーズ銘樹長さ(mm)1818幅(mm)303仕様すり傷に強い、摩擦に強い、ヒビ割れに強い、ワックスフリー、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK、抗菌加工基材合板適合規格4VOC表面特殊化粧シート工法捨貼工法表面仕上げクリアリッチ塗装、抗菌加工、セラミック仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1ケース
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面樹種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17032182MRNH-WALブラックウォールナット挽き板(2mm厚)
62,000
取扱い終了
17032198MRNH-CHEブラックチェリー挽き板(2mm厚)
55,000
取扱い終了
17032207MRNH-HMハードメープル挽き板(2mm厚)
53,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする