MRNH-HM 銘樹・ロイヤルセレクション2P 永大産業 17032207

MRNH-HM 銘樹・ロイヤルセレクション2P 永大産業 17032207
MRNH-HM 銘樹・ロイヤルセレクション2P 永大産業 17032207
MRNH-HM 銘樹・ロイヤルセレクション2P 永大産業 17032207

銘樹・ロイヤルセレクション2P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース注文コード17032207品番MRNH-HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,000

2mm厚の挽き板が住空間を重厚感と木のぬくもりで満たす
材料の選定から加工、仕上げにまで一切妥協せず、美しさ、上質さに徹底的にこだわった「銘樹・ロイヤルセレクション」は、銘木の醍醐味を味わえる贅沢な空間を生み出します。
表面には厳選した銘木を2mm厚の挽き板にして贅沢に使用。
縦溝、横溝ともに深く彫り込んだR溝形状を採用。
銘木をいちばん美しく見せるしっとりと艶をおさえたクリアリッチ塗装。

厚さ(mm)12シリーズ銘樹長さ(mm)1818幅(mm)303仕様すり傷に強い、摩擦に強い、ヒビ割れに強い、ワックスフリー、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK、抗菌加工基材合板適合規格4VOC表面特殊化粧シート工法捨貼工法表面仕上げクリアリッチ塗装、抗菌加工、セラミック仕上げ表面樹種ハードメープル挽き板(2mm厚)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする