DIJET(ダイジェット工業)
チップ SPGA
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50339231
SPGA120308 CX90
12.7
0.8
CX90
12.7
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
50339222
SPGA120304
12.7
0.4
CX90
12.7
¥
18,200
取扱い終了
50345967
SPGA070308
7.94
0.8
JC3552
7.94
¥
16,100
取扱い終了
50348794
SPGA120304
12.7
0.4
JC5030
12.7
¥
23,700
取扱い終了
50348803
SPGA120308
12.7
0.8
JC5030
12.7
¥
23,700
取扱い終了
50349381
SPGA090304
9.525
0.4
JC5040
9.525
¥
18,900
取扱い終了
50351603
SPGA120304 KT9
12.7
0.4
KT9
12.7
¥
24,000
取扱い終了
50351612
SPGA120308 KT9
12.7
0.8
KT9
12.7
¥
24,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください