曜日別特売

チップ SDET

チップ SDET - 住友電工ハードメタル
形状正方形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41316064SDET1204ZDFR H1H1
21,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
41316073SDET1204ZDFR DL1000DL1000
34,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする