曜日別特売

チップ SEKN

チップ SEKN - 住友電工ハードメタルチップ SEKN - 住友電工ハードメタル
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41316737SEKN42M ACK200ACK200
12,600
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
41316746SEKN42M ACK300ACK300
12,600
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
41316755SEKN42MT ACP100ACP100
12,600
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
41316764SEKN42MT ACP200ACP200
12,600
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
41316773SEKN53M ACK200ACK200
24,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41316782SEKN53M ACK300ACK300
24,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
41316791SEKN53MT ACP200ACP200
24,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41316807SEKN53MT ACP300ACP300
24,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41316816SEKN53MT ACZ330ACZ330
24,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
41316825SEKN53MT ACZ350ACZ350
24,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする