住友電工ハードメタル
チップ TEKN
形状
正三角形
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41325444
TEKN32R ACK200
ACK200
¥
13,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
41325453
TEKN32TR ACP200
ACP200
¥
13,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
41325462
TEKN43R ACK200
ACK200
¥
18,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
41325471
TEKN43R ACK300
ACK300
¥
18,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
41325487
TEKN43TR ACP100
ACP100
¥
18,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
41325496
TEKN43TR ACP200
ACP200
¥
18,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
41325505
TEKN43TR ACP300
ACP300
¥
18,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
41325514
TEKN43TR ACZ350
ACZ350
¥
18,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください