曜日別特売

チップ T-NU-ZNEX

チップ T-NU-ZNEX - 住友電工ハードメタル
材質BN2000厚さ(mm)1.59逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41338367T-NU-ZNEX040102 BN20000.2
40,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
41338376T-NU-ZNEX040104 BN20000.4
40,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする