曜日別特売

チップ WDMT

チップ WDMT - 住友電工ハードメタル
形状等辺不等六角形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41346794WDMT0603ZDTR ACK200ACK200
10,700
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
41346803WDMT0603ZDTR ACK300ACK300
10,700
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
41346812WDMT0603ZDTR ACP200ACP200
10,700
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
41346821WDMT0603ZDTR ACP300ACP300
10,700
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
41346837WDMT0603ZDTR-H ACK200ACK200
10,700
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
41346846WDMT0603ZDTR-H ACK300ACK300
10,700
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
41346855WDMT0603ZDTR-H ACP200ACP200
10,700
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
41346864WDMT0603ZDTR-H ACP300ACP300
10,700
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
41346873WDMT0804ZDTR ACK200ACK200
12,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41346882WDMT0804ZDTR ACK300ACK300
12,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41346891WDMT0804ZDTR ACP200ACP200
12,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41346907WDMT0804ZDTR ACP300ACP300
12,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41346916WDMT0804ZDTR-H ACK200ACK200
12,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41346925WDMT0804ZDTR-H ACK300ACK300
12,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41346934WDMT0804ZDTR-H ACP200ACP200
12,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41346943WDMT0804ZDTR-H ACP300ACP300
12,100
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
41346952WDMT1205ZDTR ACK200ACK200
16,500
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
41346961WDMT1205ZDTR ACK300ACK300
16,500
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
41346977WDMT1205ZDTR ACP200ACP200
16,500
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
41346986WDMT1205ZDTR ACP300ACP300
16,500
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
41346995WDMT1205ZDTR-H ACK200ACK200
16,500
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
41347004WDMT1205ZDTR-H ACK300ACK300
16,500
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
41347013WDMT1205ZDTR-H ACP200ACP200
16,500
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
41347022WDMT1205ZDTR-H ACP300ACP300
16,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
41347031WDMT1406ZDTR ACK200ACK200
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41347047WDMT1406ZDTR ACK300ACK300
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41347056WDMT1406ZDTR ACP200ACP200
18,800
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
41347065WDMT1406ZDTR ACP300ACP300
18,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
41347074WDMT1406ZDTR-H ACK200ACK200
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41347083WDMT1406ZDTR-H ACK300ACK300
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41347092WDMT1406ZDTR-H ACP200ACP200
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41347101WDMT1406ZDTR-H ACP300ACP300
18,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする