住友電工ハードメタル
チップ XEEW
形状
特殊形状
逃げ角(度)
20
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41351195
XEEW13T3AGER-W ACK300
ACK300
¥
20,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
41351204
XEEW13T3AGER-W T250A
T250A
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください