傘入れ

傘入れ - カーメイト

専用プレートとブラブラ防止ストッパーでシートサイドに取付けられるので、フロントドアからもカサを収納できます
ナナメカット&スリット付き間口なのでラクラク収納できます
カサを5本まで収納することができます
先端部が透明なのでたまった水の量を確認できます
ジュニア・折りたたみカサ収納になる便利なミニポケット付
シートバックはもちろん、ベルトでいろいろなところに装着できます
長傘5本+折りたたみ傘1本を同時収納

用途傘入材質PU、PVC、PE板カーボン調質量(g)169寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)640×70×25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※エアバックやシートベルトの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと
※水が溜まった時はタオル等で水を吸取ること
※濡れたカサを放置しないこと。雑菌の繁殖による悪臭の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17035095DZ280
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17035095DZ28035482675CZ251DZ280 2WAY傘入れ カーメイト 354826752WAY傘入れカーメイト1個
899
税込989
現行の類似商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする