イスカル
チップ CR D080-MS
材質
IC328
厚さ(mm)
2
切刃長さ(mm)
6.3
コーナー半径(mm)
4
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40643032
CR D080-MS IC328
¥
26,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください