3M(スリーエム)
セーフティ・ウォーク タイプA カットタイプ
(1件のレビュー)
裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。
シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。
用途
屋内・屋外兼用。脚立のステップに。玄関前の階段に。小型トラックのステップに。
仕様
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
長さ(mm)
610
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
380
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
300
テープ長さ(mm)
610
全6種類を絞り込む
色
イエロー
グリーン
ブラック
内容量
1ケース(10袋×5枚)
1袋(5枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16446474
A BLA 150X610 5
1袋(5枚)
ブラック
150
0.61
0.8
アルミホイル
ゴム系
36N/25mm
鉱物粒子
屋外使用可
¥
8,130
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
16446492
A GRE 150X610 5
1袋(5枚)
グリーン
150
0.61
0.8
アルミホイル
ゴム系
36N/25mm
鉱物粒子
屋外使用可
¥
8,130
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
16446517
A YEL 150X610 5
1袋(5枚)
イエロー
150
0.61
0.8
アルミホイル
ゴム系
36N/25mm
鉱物粒子
屋外使用可
¥
8,130
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
24888196
A BLA 150X610 5
1ケース(10袋×5枚)
ブラック
150
0.61
0.8
アルミホイル
ゴム系
36N/25mm
鉱物粒子
屋外使用可
¥
81,300
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24888205
A GRE 150X610 5
1ケース(10袋×5枚)
グリーン
150
0.61
0.8
アルミホイル
ゴム系
36N/25mm
鉱物粒子
屋外使用可
¥
81,300
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24888214
A YEL 150X610 5
1ケース(10袋×5枚)
イエロー
150
0.61
0.8
アルミホイル
ゴム系
36N/25mm
鉱物粒子
屋外使用可
¥
81,300
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください