ヒナカ(旧:日中製作所)
仕切レール 丸落とし用 受座
材質
スチール
長さ(mm)
30
下穴径(Φmm)
17.6
外径(Φmm)
30(穴Φ14)
アズワン品番
64-9705-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17046995
MR-18
¥
730
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください