ヒナカ(旧:日中製作所)
レクト40 アルミ
材質
アルミ
幅(mm)
40
高さ(mm)
30
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17047232
KT-30
3
¥
10,960
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17047248
KT-20
2
¥
6,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
17047257
KT-40
4
¥
12,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。