ヒナカ(旧:日中製作所)
仕切レール 固定バー ネジ穴アキ
付属品
ドリルねじ3.5×13mm
材質
アルミ
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ジョイント延長はできません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17047634
MRB-20
0.2
2
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17047643
MRB-25
0.25
2.5
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17047652
MRB-30
0.3
3
¥
2,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17047668
MRB-35
0.35
3.5
¥
2,690
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17047677
MRB-40
0.4
4
¥
3,070
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。