醤油スプレー(ガラスボトル)

醤油スプレー(ガラスボトル) - ダリヤ(マルハチ産業)醤油スプレー(ガラスボトル) - ダリヤ(マルハチ産業)醤油スプレー(ガラスボトル) - ダリヤ(マルハチ産業)
(3件のレビュー)

醤油のかけ過ぎを防ぎ塩分をカット!ワンプッシュで約0.1mlを霧状にして均一に味付けができます。
密閉容器で空気による酸化を防ぎおいしさ長持ち。お酢、料理酒等にも使えます。
乾燥による醤油の詰まりを防ぐ、衛生的な外キャップ付きです。

容量(mL)約50ml仕様外キャップ付き種別ガラスボトル寸法(Φ×高さH)(mm)41×117耐熱温度(℃)70TKG品番7-1874-0901TKG品番(2017)6-1765-2101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17204696-
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17204696
2020-04-13
用途: 食物に吹きかける

塩分取りすぎ予防(孫たちのために)で購入、ちょうど良い容量でした。

対象商品 : 17204696
2020-04-08
用途: 食事
電気・ガス・熱供給・水道業

量がかなり少なくなり、健康の面、節約の面でも良くなりました。色々探してここが一番安かったので良かったです。

対象商品 : 17204696
2019-11-06
用途: お刺身
その他業種

とても具合がいい。もっと早く利用していれば。減塩に貢献。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする