曜日別特売

SOTO リッドリフター

SOTO リッドリフター - 新富士バーナー

SOTOブランドの熱くなったステンレスダッチオーブンのフタを持ち上げるための道具です。

用途ステンレスダッチオーブン専用。8・10・12インチ各サイズ共用desu.材質(本体)ステンレス、(グリップ)シリコーン樹脂質量(g)245寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×40×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17205798ST-900
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする